農業資材・園芸用品 :「電動枝切りばさみ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)670
コード長さ(mm)1300
モーター電圧(V)DC14.4
定格消費電力(W)(モーター)80
最大切断径(Φmm)生木:約25
切断速度(秒)約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリーN-902-1
電源タイプ充電式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。