農業資材・園芸用品 :「水分検知器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 土の水分量だけでは把握できない植物の快適ゾーン・ストレスを感じ始めるタイミングを水ポテンシャルセンサーを活用することで、いつ、どれだけの水分を補給すればよいかが正確にわかります。
測定項目水ポテンシャル、温度 測定範囲(kPa)【ポテンシャル】-5~100000(1.70~6.00pF) 温度測定範囲(℃)-40~60 精度(%)【水ポテンシャル】±10 精度(℃)±11 分解能0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 ケーブル長(m)5 材質(コネクタ)3.5mmステレオプラグ
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC) 測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m 温度測定範囲(℃)-40~60 分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】1010mL
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 印加電圧(DCV)3~15@15mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)54 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】430mL
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.1 容量(mL)240(測定) 動作温度範囲(℃)0~50 印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。 あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度を正確に測定できます。 METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)/温度 測定範囲【水分】風乾~飽和(水分量) 温度測定範囲(℃)-40~60 精度(%)0.1(水分) 精度(℃)±1 分解能0.1 動作温度範囲(℃)-40~60 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ 仕様【測定有効体積】1010mL
1本
46,980 税込51,678
6日以内出荷

長さ10cmのプローブを具えた水分センサーです。 広い範囲の測定が可能で、EC-5と同等の性能を有し、風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.08 容量(mL)1320(測定) 動作温度範囲(℃)0~50 印加電圧(DCV)12~15@15mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)100 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。 ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。 METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。 Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。 ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能 ポート数1 OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降 電源単三アルカリ電池2本 寸法(cm)9.14×3.66×3.35 動作温度範囲(℃)-40~60 仕様【データ保存】なし
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷