耐久性と耐水性に優れていることと、硬い土壌にも容易に挿入できる丈夫なステンレス製のプローブです。
あらゆる土壌タイプの土壌水分量・温度・ECを正確に測定できます。
METER社製のロガーと組合わせてご使用下さい。
塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。
誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。
土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。
比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC)、温度、電気伝導度(EC)
測定範囲【水分】風乾~飽和、【EC】0~10dS/m
温度測定範囲(℃)-40~60
分解能【水分・温度】0.1、【EC】0.001dS/m
動作温度範囲(℃)-40~60
プローブ長(mm)55
材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
仕様【測定有効体積】1010mL
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。