農業資材・園芸用品 :「センサー 水栓」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂 質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)0.5 定格入力(VA)11.5 使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40 接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、 定格出力電圧(V)DC12 適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス 使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)