研究施設にも対応できる、簡単操作で本格的なコントローラー(多機能灌水制御装置)です。EC(電気伝導度)/pHの制御・温度/湿度管理や、フィルター洗浄プログラム・細霧による冷房加湿を管理できます。
各系統ごとに多数の灌水プログラム設定が可能です。
動作履歴の保存・グラフ表示・日本語表示が可能です。
SDカードで簡単にアップグレードができます。
防水(IP56準拠)・メモリーカード付きです。
PCとの接続(オプション)、NMCエアーに接続可能です。
用途灌水用資材
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。