刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る!
刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く)
本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。
セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。
ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用
付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD
寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305
回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量ハイメシュタイプの草刈用チップソー刃の角度を従来品よりも鋭角に付ける事により、抜群の切れ味を発揮し作業効率が格段に向上します。
用途刈払作業用
穴径(Φmm)25.4
本品は、従来チップソーより刃数を多く設けております。また先端チップをより鋭利な角度で研磨加工しております。
これらの特長により、優れた性能を発揮させることに成功いたしました。切れ味の超軽快!
従来品に比べ、極めて軽い切れ味を発揮します!作業性UP!石の飛散が減少!
1枚当たりの負荷抵抗が小さい為、石の飛散が減少!安全性UP!エンジンの負担が軽減!
低速回転でも十分作業が行えるため、機械の負担が減少!経済性UP!
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用
穴径(Φmm)25.4
材質【台金】SKS-5
軽量ハイメッシュタイプの草刈用チップソー。石の多い場所で真価を発揮する刈払チップソー。刃の間にショックガードを設けているので抜群の耐久性を発揮します。
用途刈払い機用チップソー。
内径(Φmm)25.4
刃先部に耐摩耗、耐衝撃用の他mm具ステンカーバイトチップを使用し、チップが台金部に深く埋め込んであるので、脱落が非常に少ないチップソーです。
用途刈払作業用
穴径(Φmm)25.4
鬼の爪チップソーシリーズの最高峰!優れた切れ味が長期持続!抜群の耐久力を発揮します。
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用
穴径(Φmm)25.4
ベランダや軒下・窓のひさし等、ハト等の鳥が集まりそうな場所に。お好みにサイズにカットでき、人が触っても安心の柔らかプラスチックを採用しています。物理的にトゲトゲ形状によるダメージ効果によって鳥を着地出来なくさせます。巣作り・フン害も防止します。
用途鳥害防止に。
材質プラスチック
全長(mm)500
質量(g)260
1個
¥1,988
税込¥2,187
5日以内出荷
刃先部に耐摩耗、耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、チップが台金部に深く埋め込んであるので、脱落が非常に少ないチップソーです。
本品の台金は合金工具鋼(SKS-5)を使用し、適切なる熱処理・研磨・歪取りを行っております。
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。
用途刈払作業用
穴径(Φmm)25.4
材質【台金】SKS-5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。