農業資材・園芸用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタ(Kubota)スプリングロータ
土を掘りながら、中耕・培土作業ができます。
用途うね間の中耕作業・培土機のけん引車輪。 適合機種TME20・TMS300・TMS30・TMA350・TMA300 直径(Φcm)爪回転:28.5 幅(cm)作業:30 本数フォーク数:6本
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

草がからまずスムーズに耕耘できます。ロータ分割で中耕・培土作業もOK
用途田畑の耕起作業 直径(Φcm)爪回転:29 本数爪:左右各6本
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草がからまずスムーズに耕耘できます。ロータ分割で中耕・培土作業もOK
用途田畑の耕起作業 適合機種TA400・TMA4 直径(Φcm)爪回転:33 本数爪:左右各9本
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ(Kubota)ミラクルロータ
特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途畑やハウス内などの深耕作業 本数爪:左右各6本
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状の爪は、土への食い込み性能が良く、天地返しをしながら幅広い深耕作業ができます。
用途畑やハウス内などの深耕作業 幅(cm)延長した全耕:150
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50° 形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸 全長(mm)3290(最伸時)、2720(最短時) 質量(kg)61 全幅(mm)645 全高(mm)556 ハンドル両手ハンドル ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階) エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 旋回角度(°)(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79 変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50° 形状フリー刃×4 1軸 全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時) 質量(kg)54 全幅(mm)603 全高(mm)556 ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階) エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79 変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。
仕様法面刈角度対応範囲:~50° 形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸 全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時) 質量(kg)47 全幅(mm)573 全高(mm)520 ハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ 刈り幅(mm)400 刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階) エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79 変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷

軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:19・31(2段階) 全長(mm)1730 質量(kg)26 全幅(mm)430 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)410 刈り幅(mm)(総刈幅)300 燃料タンク容量(L)1 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)25.4
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

畦畔草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。タフなつくりでハードな作業に応える。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600 形状刈刃:フリー刃(計8枚) 寸法(mm)刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階) 全長(mm)1780 質量(kg)74 全幅(mm)920 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1040 刈り幅(mm)(総刈幅)750、上面:350、側面:400 燃料タンク容量(L)3.1 ハンドル形状両手ハンドル 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)196
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け
仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700 形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸 寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階) 全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時) 質量(kg)60 全幅(mm)597 適合範囲法面:刈角度~50° 全高(mm)592 刈り幅(mm)(総刈幅)500 燃料タンク容量(L)1.9 駆動方式走行部:4輪駆動 使用場所法面・平面 エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン 排気量(cm3)70.7
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:3.5(4.8)/3600 形状刈刃:バーナイフ×上下2枚(上・側面とも) 寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階) 全長(mm)1780 質量(kg)71 全幅(mm)830 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1000 刈り幅(mm)(総刈幅)600 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX160Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)163
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600 形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも) 寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階) 全長(mm)1780 質量(kg)73 全幅(mm)920 適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53° 全高(mm)1000 刈り幅(mm)(総刈幅)700 燃料タンク容量(L)3.1 駆動方式走行部:前後両輪駆動 使用場所あぜ(2面)・平面 エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン 排気量(cm3)196
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷