農業資材・園芸用品 :「回転機」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。
用途軽作業、垣根の剪定 乾燥質量(kg)3.8 ブレード長さ(mm)6000 ブレード両刃 電源タイプ充電式
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

軽量で高性能なプロ向けバッテリー刈払機。10インチチップソーとナイロンカッタT25Bが標準付属。造園業者に最適です。優れたエルゴノミクスとバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載。長時間の作業が可能です。方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈り草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。
用途こんな人におすすめ:林業者に。利用季節:オールシーズン。オススメの利用場所:林業に 付属品10"インチチップソー&ナイロンカッタ 質量(kg)3 モータータイプブラシレス
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg)2.5 モータータイプブラシレス チェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18 寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)。薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです。高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。簡単に開閉できるタンクキャップ。直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き 質量(kg)3 モータータイプブラシレス チェーンスピード(m/s)24/18(ノーマル/savE) バー全長(mm)51
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
用途軽作業 密集地 仕様ハーネス:Balance 35B 付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B サイズ(inch)チップソー:10 乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量) バッテリー電圧(V)36 カッター部ナイロンカッター:T25B 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A) パイプ直径(Φmm)24
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷