農業資材・園芸用品 :「枝払い」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールラウンドチェンソーは、使用頻度は少なくとも、強度や高い信頼性を求める品質志向のユーザーに最適なモデルです。X-Torq(R)エンジンは、燃料消費量を削減し、排気量を低減させます。オートリターン ・ストップスイッチ、ツールレステンショニング、燃料の残量を確認できる透明な燃料ラベルなどの機能を搭載し、より扱いやすい設計となっています。また、スマートスタート(R)やパージポンプにより、さらに始動性を高めました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)5.1 排気量(mL)45.7 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y、NGK BPMR7A チェーン形式0.325"[21BPX]、72コマ
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)4.4 排気量(mL)40.9 スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採 仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2 全長(mm)2190 電圧(V)36 全幅(mm)180 全長(m)2.5 全高(mm)190 乾燥質量(kg)3.4 バッテリーリチウムイオン 騒音レベル(dB(A))【耳元】88 寸法(inch)【バー】10 音響パワーレベル(dB)98
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

軽量、ハイパワー、タフボディ。 広いパワーバンドで、パワフルに多用途で活躍します。造園土木や、公園管理作業に
用途間伐・伐採・枝払い・造園業・薪割・剪定・防災・解体 仕様電極ギャップ:0.5 mm 質量(kg)本体:5 出力(kW)2.4 最大トルク(N・m)2.7 排気量(mL)51.7 スパークプラグチャンピオン、RCJ7Y, NGK BPMR7A 燃料消費量(kg/h)1.26、531g/kWh ポンプMax12 mL/min、Min5 mL/min バー全長(mm)450 振動(m/s2)(ahv , eq) 前 ハンドル3.1、 (ahv , eq) リアハンドル3.2 回転速度(r/min)最大電力:9000 、アイドリング:2700 チェーン形式0.325”[H25:21BPX]
1台
99,800 税込109,780
4日以内出荷

560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ.325" 出力(kW)3.5 チェンタイプS35G 乾燥質量(kg)本体5.8 チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A))(耳元)107 適合寸法(cm)推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値 バー(cm)50 排気量(cm3)59.8
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ.325" 出力(kW)3.5 チェンタイプS35G 乾燥質量(kg)本体6 チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A))(耳元)107 適合寸法(cm)推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値 バー(cm)50 排気量(cm3)59.8
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷