農業資材・園芸用品 :「展張」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エフクリーンと垂木・エフクリーン同士を仮止めするための両面粘着テープです。
エフクリーンを展張する際にご使用ください。
用途エフクリーンの補修
幅(mm)15
長さ(m)50
エフクリーンの展張期間中、流滴効果が薄れてきたら使用してください。
フィルム面積1000m2当たり5~6本を目安にご使用ください。
希釈用の水には雨水又は水道水のような軟水が必要です。
希釈倍率は150倍です。
まとめ買いがお得!
用途エフクリーンの流滴
止水用フッ素樹脂シートです。フッ素樹脂製のシートだから耐久性抜群!。同素材のエフクリーンは20年以上展張し続けている実績があります。現在フィルム系の止水をご使用中であれば追加工事の必要はありません。スプリングでの固定・アルミ押さえでの固定OK!。屋根型ハウス・パイプハウスにもご利用いただけます。
用途止水
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1324 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム
色クリア
関連資料(1.55MB)
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1353 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
長さ(m)50
関連資料(0.95MB)
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1334 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム
色クリア
長さ(m)50
関連資料(2.87MB)
【光線透過性】。エフクリーン(R)は約94%※の高い光線透過率を誇ります。またあらゆる入射角の光に対して優れた採光性があります。さらに紫外線カット機能・散乱光機能・遮光機能などを付加したり、組み合わせたりすることが可能なフィルムです。(※エフクリーン(R)自然光 60μmの場合)。【耐候性】。エフクリーン(R)は、耐候性促進テスト(サンシャインウェザーメーター)による15,000時間(屋外30年以上に相当)のテストでもほとんど劣化がみられません。また日本国内で1988年に屋外へ展張したエフクリーン(R)自然光60μmは、30年を経過してもほとんど劣化がみられないことも確認できております。しかしエフクリーン(R)は、こすれ・衝撃等の外力により破れ等が発生することがあります。この外力によるダメージはフィルムの厚みに依存するので、厚みに応じた耐用年数の目安を設けております。また、展張方法および自然条件によって左右されますので、あくまでも耐用年数はメーカー保証値ではなく目安として設定しております。【機械特性】。引張強度、引張伸度、引裂強度の全てにおいてバランスの取れた材料であり、衝撃力や屈曲性に優れた特性を有しています。【難燃性】。エフクリーン(R)は大気中で不燃であり、財団法人建材試験センターでの試験の結果「防炎 1 級」(自己消火性)に合格しています。(JIS A1336 建築用薄物材料の難燃性試験)。【耐薬品性】。強酸性や強アルカリ性の化学物質・薬品にもほとんど侵されず、優れた耐性を持っています。【非粘着性】。フッ素樹脂の特徴である低い表面張力を有します。滑雪性に優れています。【環境負荷の低減】。長寿命のエフクリーン(R)は廃プラの排出量を最小限に抑えた環境にやさしい製品です。また、展張時の余ったフィルムや使用後のフィルムを独自のシステムにより回収しています。
用途フィルム
厚さ(mm)0.1
色クリア
長さ(m)50
関連資料(2.87MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。