農業資材・園芸用品 :「植木鉢」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼリバグエミッターを適切な位置に配置するために利用する、最も強力で柔軟性のある6mm分配チューブ ビニールの柔軟性とポリエチレンの強度を兼ね備えた特殊なポリマーブレンド UV耐性ポリエチレン樹脂です。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水 全長(m)30 型番XQ-100 耐圧(bar)0~4.1 チューブ外径×内径(mm)6.3×4.3
1巻
4,298 税込4,728
3日以内出荷

取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水 流量(L/h)0~130 流量(mL/min)0~2.16 動作圧(bar)0.5~2.5
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)