農業資材・園芸用品 :「芝生散水」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴の開いていないチューブ配管です。
XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。
柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。
直径は12.7mmです。
16mmの継手とは互換性がありません。
埋設使用可能です。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水
厚さ(mm)1.2
色茶
全長(m)150
型番XFD500
チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
1巻
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
穴の開いていないチューブ配管です。
XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。
柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。
直径は12.7mmです。
16mmの継手とは互換性がありません。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水
厚さ(mm)1.15
色黒
全長(m)100
型番DBL100
チューブ外径×内径(mm)16×13.7
1巻
¥26,980
税込¥29,678
61日以内出荷
ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。
既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。
ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。
低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。
0°~ 360°まで角度調節が可能
HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。
散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
角度調整範囲散水:0~360°
取扱説明書(0.32MB)
動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。
Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。
数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。
ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。
3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
口径(Φmm)20
流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6
散水範囲(m)半径:7.6~15.2
取付口NPT メスねじ
取扱説明書(1.01MB)
仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)
動作圧(bar)2.0~4.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。