アルミの中でも錆びにくい耐蝕アルミA5052を採用し、屋外での使用や保管にも耐えます。
幅広いサイズのホースに対応できる、ホーススリット60mmを採用しています。
ローラー上部のベアリングには、摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所にも採用される高性能ベアリングを採用しています。
二人がかりの作業が一人でできる。
用途農作業、防除、散水
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミニウム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×44.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・玉ねぎ。・にんにく。・ねぎ。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
色ブラック
質量(g)181
寸法(m)10
寸法(cm)列間:14
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014
穴径(mm)45
行間寸法(mm)150
1巻
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)88
外径(Φmm)60
噴出量(L/min)2.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用。目盛調整9 段階。液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分。液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分。液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。
全長(mm)93
質量(g)160
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
錆に強い真鍮製
質量(g)800
穴径(Φmm)ノズル:0.8×2
吐出量(L/min)(2.0MPa)3
撹拌容量(L)100~800
1台
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。
根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。
冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。
大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。
メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。
総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。
野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。
洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)
材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)
質量(kg)4.3
色グレー
寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100
取付ねじホース:G1/4(8.5mm)
吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0
奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320
適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途農業用噴霧ノズル
径(Φmm)13(G1/4)
パイプ外径(Φmm)18
パイプ内径(Φmm)13
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!。作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!。・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!。・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!。上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
色ブラック
寸法(m)200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。NINJAマルチ10mモデルは貸し農園や家庭菜園において、親子で作物を育てる楽しみと同時に、環境問題も同時に考えることができるように開発されました。使い捨てのプラスチックゴミを削減することで、子どもたちが大人になった際にもクリーンで住みやすい地球環境を守りたいという開発者の思いがあります。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、一度使ってみたい方にオススメ!。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済。◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。?使用可能主な作物】。・とうもろこし。・キャベツ、レタス(春・秋)。生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)。最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)。完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)
用途作付け・家庭菜園・農業
色ブラック
質量(g)181
寸法(m)10
寸法(cm)列間:30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10000×950×0.014
穴径(mm)60
行間寸法(mm)300
1巻
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
子どもも大人も楽しく家庭菜園!。まるで忍者のように姿を消す、環境に優しい生分解性マルチシート。NINJAマルチは使用後に土にすき込むだけで、分解され自然に返るマルチシートです。従来のマルチシートのように回収や廃棄処分が不要のため、自然に優しく、人にも優しい商品です。使用方法は従来のポリマルチシートと同様で、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止に役立ちます。NINJAマルチの生分解速度は約4ヶ月のため、芋類や玉ねぎ、トマト、ピーマンの栽培に最適です。長さ10mの使い切りタイプのため、生分解性マルチシートを試してみたい、とりあえず使ってみたい方にオススメです。シートは水分によって徐々に加水分解され、収穫時期に近づくにつれて細かくなっていきます。収穫後に細かくなったシートを土にすき込むことで、土壌中の微生物により水と炭酸ガスに分解されます。ポリマルチのようにゴミが出ないため、回収作業が不要で時間短縮になり、処分代も不要です。環境負荷の低減に加え、時間短縮などの省力化が可能
用途ジャガイモ、サツマイモ、トマト、ナス、ピーマン、玉ねぎなどの作物、作物生育期の雑草対策や地温調節、肥料流出防止
その他(完全分解期間)【生分解】4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)【保管期間】最長2年 / 完全分解期間1~3年(気温や畑の条件により変化します)
材質PBAT、PLA
厚さ(mm)0.014
色ブラック
幅(cm)135
農事場面において洗浄時に使用します。
用途洗浄用ノズル
全長(mm)890
質量(g)690
寸法ニップル取り外し時:G3/8
取付ねじG1/4
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1セット
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)124
外径(Φmm)105
噴出量(L/min)3
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)166
外径(Φmm)105
噴出量(L/min)4.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。
質量(g)70
外径(Φmm)60
噴出量(L/min)1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。