農業資材・園芸用品 :「ねまき」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュウホービート補植機
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。筒に近い位置でレバーを握るため、口を開く際に芯がブレにくい事と、握りやすい設計です。
質量(g)900 全高(mm)870 筒径(Φmm)38 筒内径(Φmm)35
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

キュウホーS4カルチ
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm) 長さ(cm)下プレート:51 対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など 条間距離(cm)(対応)45~80 馬力(PS)(対応)5~38 地上高さ(cm)45
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キュウホー玉ねぎ補植機
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。玉ねぎの苗に合わせているため「ビート補植機」と比べて筒の直径・全長が小さく、軽くなっています。
質量(g)700 全高(mm)800 筒径(Φmm)25 筒内径(Φmm)22.6
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

S4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)23 備考S4/S3カルチ用、狭畦用中耕機用
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

キュウホーバイド4013(LL)
大豆、野菜等のバイドにおすすめ。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドGと違って逆台形型の溝で、深さが浅いです。
仕様必要数:カルチ条数分 質量(kg)2 条間距離(cm)(対応)45~75
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

キュウホーL4カルチ
頑丈で粘土質に強いため、大きなトラクタのけん引にも負けずに作業ができます。石などの衝撃が加わった時、本体が後方に逃げる構造のバネによる衝撃吸収機能がついています。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さ調節が可能です。条間スライドやタイヤの深さを調整できます。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)85角(8.1mm) 長さ(cm)下プレート:78 対応ヒッチ:三点直装のみ(オートヒッチ非対応) 条間距離(cm)(対応)60~75 地上高さ(cm)55
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L4カルチのフルセットです。
セット内容ウルトラQB、砕土輪B、砕土クラッシャーB、バイド4013(LL)、草カッター両刃(W)、L4カルチスタンドB(キャスター付)
1セット
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュウホーバイド2913(G)
大豆、野菜等のバイドにおすすめです。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドLLとは違ってV字の溝であり、中央の溝が深いです。
仕様必要数:カルチ条数分 質量(kg)4 条間距離(cm)(対応)45~75
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

L4カルチ用のスタンドです。
質量(kg)40 備考L4/GLカルチ用
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷