農業資材・園芸用品 :「剪定 枝 粉砕 機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデンスターグリーンミル ディスク式
園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。 付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒 寸法(mm)890×560×445 質量(kg)11.7 容量(L)収納ボックス:50 電圧(V)100 電力(W)1500 電源コード(m)5(本体コード) 周波数50/60Hz 絶縁方式二重絶縁 ブレード特殊鋼両刃カッター 能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100 定格時間連続 安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷