グリーンミル ディスク式ゴールデンスター4日以内出荷
園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒寸法(mm)890×560×445質量(kg)11.7容量(L)収納ボックス:50電圧(V)100電力(W)1500電源コード(m)5(本体コード)周波数50/60Hz絶縁方式二重絶縁ブレード特殊鋼両刃カッター能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100定格時間連続安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
電動ローンコームゴールデンスター4日以内出荷
芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
用途電動式サッチ取り消費電力(W)(50/60Hz)520仕様過電流防止回路付き付属品10m延長コード、2種安全スイッチレバー質量(kg)97電圧(V)(50/60Hz)100刃幅(mm)260、作業能力:460(m2/H)高さ調整範囲(mm)3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)
エンジン式芝刈機用カバーゴールデンスター4日以内出荷
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。
底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー材質ポリエステル(撥水剤塗付)、エンジン部:綿+ポリエステル混紡布色濃紺
電動式芝刈機用カバーゴールデンスター4日以内出荷
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。
底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー材質ポリエステル(撥水剤塗付)色濃紺対応手動式芝刈機全機種とGRS-3001寸法(幅W×長さL)(mm)約550×1660
手動式芝刈機用カバーゴールデンスター4日以内出荷
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。
底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー材質ポリエステル(撥水剤塗付)色濃紺対応手動式芝刈機全機種寸法(幅W×長さL)(mm)約450×1460
ローラーカッターDX(安全カバー付)ゴールデンスター当日出荷
芝生のふち揃えや、移植時のカット作業にお使いいただけます。
面積の広い芝生もローラー刃で楽々カットします。
用途芝生の手入れ用具トラスコ品番828-4072材質刃部:スチール全長(mm)943質量(kg)2.252018年トラスコ掲載ページ9 1476
竹・太枝切りガードゴールデンスター翌々日出荷
お手持ちの刈払機に取り付けるだけで竹・雑木・太枝を安全に伐採できます。
用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9344材質本体:スチール
新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏ゴールデンスター(1件のレビュー)3日以内出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏ゴールデンスター4日以内出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
用途庭木、生垣などの刈り込みに全長(mm)700~1000切断能力(mm)6~12刃長(mm)170トラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
草刈鎌(段活用刃・中厚)ゴールデンスター4日以内出荷
刃元に段がついているため、作業中に手が地面に擦れることがなく安全です。
用途草刈りに刃長(mm)140刃幅(mm)35全長(mm)440仕様段活用刃・中厚トラスコ品番834-5622材質刃:炭素刃物鋼、柄:ナラ材質/仕上無電解メッキ材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
雑草刈鋏ゴールデンスター(1件のレビュー)当日出荷
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)505切断能力(mm)10刃長(mm)145トラスコ品番868-2972質量(g)660材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
ふんばる君ゴールデンスター4日以内出荷
斜面の草削りが楽になる。
ゴム長や運動靴に装着して、滑り防止で安全作業!
用途斜面の草刈作業時の滑り止め防止用トラスコ品番868-2957アズワン品番65-0325-46
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
美咲OATアグリオ税込¥439~¥399~
アグリ下駄TAKIGEN(タキゲン)税込¥1,978~¥1,798~
竹製手箕GLOBAL&LOCAL税込¥4,728¥4,298
スゲ笠GLOBAL&LOCAL税込¥3,078~¥2,798~
ツリーパイルジェイカムアグリ税込¥1,648~¥1,498~