農業資材・園芸用品 :「段」の検索結果
特価
本日8月26日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刃元に段がついているため、作業中に手が地面に擦れることがなく安全です。
用途草刈りに
刃長(mm)140
刃幅(mm)35
全長(mm)440
仕様段活用刃・中厚
トラスコ品番834-5622
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ナラ
材質/仕上無電解メッキ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
段付刃で根元から刈る
用途草を段付刃で根元から刈る際に
全長(mm)233
質量(g)105
材質(柄部)樹脂
材質(刃)炭素刃物鋼
刃渡り(mm)110
1丁
¥859
税込¥945
4日以内出荷
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機
刈込み幅(mm)300
仕様過電流防止回路付き
付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード
質量(kg)23.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800
電圧(V)(50/60Hz)100
消費電力(W)(50/60Hz)520
刈込み能力(m2/H)350
機構逆転研磨機構
刈込み方式リール式・8枚刃
刈高調整(mm)5~50(無段調整)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)350
付属品ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)56
出力1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300~1460×478×911~702
使用時間(分)約130(目安)
刈込み能力(m2/H)630
刈込み方式リール式・8枚刃
動力4サイクル0HV/99cm3 FJ-100G
刈高調整(mm)6~25(無段調整)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。