庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。
用途庭木の剪定や太枝の切断に。
付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)
寸法(mm)310×100×60
質量(g)780
出力ACアダプター:21V 0.75A
電源リチウムイオン電池 1500mAh
入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A
連続使用時間(時間)約1
チェーンスピード(m/s)約5
充電時間約3時間30分
バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。