絞り込み
ブランド
  • タバタ(畜産)
  • モノタロウ(193)
  • BIGM(丸山製作所)(66,057)
  • ホンダ(36,920)
  • スバル(14,496)
  • 三菱(4,887)
  • ヤンマー(3,423)
  • 工進(2,588)
  • 永田製作所(1,875)
  • 新ダイワ(1,243)
  • 三ツ星ベルト(703)
  • タカショー(696)
  • 麻場(676)
  • エスコ(619)
  • セフティー3(527)
  • 京セラインダストリアルツールズ(527)
  • 千吉(504)
  • 共立(480)
  • シングウ(新宮商行)(478)
  • ゼノア(458)
  • タカギ(454)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)

    アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E

    タバタ(畜産)
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
    仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
  • ベールネット タバタ(畜産)

    ベールネット

    タバタ(畜産)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
  • TBTラップ タバタ(畜産)

    TBTラップ

    タバタ(畜産)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。
    粘着性両面原材料ポリエチレン
  • 牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入) タバタ(畜産)

    牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)

    タバタ(畜産)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
    寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
  • アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-F タバタ(畜産)

    アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-F

    タバタ(畜産)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった8mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
    仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:7層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:46.34t/m2質量(kg)約20タイプ高性能タイプ直径(Φcm)ロール:約65寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))8×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
  • 畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)

    畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)

    タバタ(畜産)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
    用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
  • モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 タバタ(畜産)

    モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入

    タバタ(畜産)
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
    用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
  • シンこてじゅう タバタ(畜産)

    シンこてじゅう

    タバタ(畜産)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)ほか
    6日以内出荷
    従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
    用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能。除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
  • ポリ飼料配分杓(丸型)3個入 タバタ(畜産)

    ポリ飼料配分杓(丸型)3個入

    タバタ(畜産)
    4,998税込5,498
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
  • 防滑マット タバタ(畜産)

    防滑マット

    タバタ(畜産)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)
    用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)厚さ(mm)30寸法(mm)1500×1000グリーン
  • ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)

    ホンダウォーターカップ(D型)

    タバタ(畜産)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
    付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2仕様給水配管:20A材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
  • アストロフォイルストロングテープ タバタ(畜産)

    アストロフォイルストロングテープ

    タバタ(畜産)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
  • ステーブルフライトラップ タバタ(畜産)

    ステーブルフライトラップ

    タバタ(畜産)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    "サシバエ"をターゲットにした捕虫器です。太陽光を利用し強力にサシバエを誘引。誘引エリアは最大半径約300m、放牧地でも有効です。水に強くアウトドア(屋外)でも使用可能。革新的なデザインにより360°捕虫可能。通常円柱と比較して粘着面積が3倍!1本で約8000匹の害虫をキャッチします!粘着剤は無毒性で殺虫剤・誘引剤等は使用していません。
    用途使用場所:畜舎・厩者・放牧地等。対象害虫:サシバエ・ブヨ・イエバエ・コバエ・蚊等の羽虫材質プラスチック・耐久粘着剤寸法(幅W×高さH)(mm)165×350
  • イヤータッグ装着器具(オールフレックス用) タバタ(畜産)

    イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)

    タバタ(畜産)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。
    用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札。本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン質量(g)スペアピン:約5※1本付属本体(重量)302g
  • スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産)

    スタンドアップフィードスコップ3個入

    タバタ(畜産)
    5,698税込6,268
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。
    材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
  • 体重推定尺和牛用 タバタ(畜産)

    体重推定尺和牛用

    タバタ(畜産)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
    用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg質量(g)119長さ(cm)メジャー:230対象和牛測定部位胸囲
  • アストロフォイルアルミテープ タバタ(畜産)

    アストロフォイルアルミテープ

    タバタ(畜産)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    新世代の高性能遮熱シート「アストロフォイル」の専用テープ!!。アストロフォイルの突合せ部分を貼り合わせる為の専用テープです。アストロフォイル専用設計で高純度アルミ箔使用。アルミテープにポリエチレンを織り交ぜ、通常のタイプより更に破れにくく丈夫です。アルミテープを貼った箇所も同様に遮熱効果があります。
  • 哺乳プラバケツセット タバタ(畜産)

    哺乳プラバケツセット

    タバタ(畜産)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。
    付属品乳首、バルブ(シール付)、バルブシール、ハンガーブラケット(各1個)材質PE(ポリエチレン)質量(g)648容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258
  • 哺乳バケツセット(ホワイト)2個入 タバタ(畜産)

    哺乳バケツセット(ホワイト)2個入

    タバタ(畜産)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!。便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明。乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます。乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります。ワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》。哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
    付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
  • 産科バンド30インチ2個入 タバタ(畜産)

    産科バンド30インチ2個入

    タバタ(畜産)
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。
    質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
  • モ~たまらん タバタ(畜産)

    モ~たまらん

    タバタ(畜産)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    ”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的
    用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り入数1.8L×5本
  • イラストレーター用ゴムリング5個入 タバタ(畜産)

    イラストレーター用ゴムリング5個入

    タバタ(畜産)
    5,488税込6,037
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    イラストレーターと一緒に使用する去勢用のゴムリングです。
    寸法(mm)12×12×10質量(g)約57(袋)入数100個
  • サイクロスL タバタ(畜産)

    サイクロスL

    タバタ(畜産)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    LEDメーター採用の中距離(室内用)型電気柵。出力モニター付。アース不良ランプ付。出力低下防止回路(パワーアップ機能)
    仕様断続周期:1.1~1.3秒、有効使用距離:3km(アース抵抗:100Ω以下)質量(kg)約2.3消費電力4VA以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×307使用電源AC100V専用
  • イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産)

    イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入

    タバタ(畜産)
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
    用途材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
  • 哺乳器《哺乳用バケツ》 タバタ(畜産)

    哺乳器《哺乳用バケツ》

    タバタ(畜産)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ブリキ製の哺乳バケツです。
    付属品・乳首・ネジ部(ユリア)・パッキン材質ブリキ製容量(L)8.8
  • 和牛用人工呼吸器(small) タバタ(畜産)

    和牛用人工呼吸器(small)

    タバタ(畜産)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
  • ウォーターカップスエビア130P タバタ(畜産)

    ウォーターカップスエビア130P

    タバタ(畜産)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
    材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150配管1/2インチ配管方向
  • モーリング用ハンドパンチ タバタ(畜産)

    モーリング用ハンドパンチ

    タバタ(畜産)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
    用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
  • オーラルカーフフィーダー タバタ(畜産)

    オーラルカーフフィーダー

    タバタ(畜産)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    初乳を飲まない仔牛のパック型強制哺乳器。ミルクを飲ませたり、弱っている際の栄養補給等にご使用頂けます。気管に挿入できない設計の一体型成形プロープ。軽量で洗浄可能。耐久性があり、使い易い。滑らかなフレキシブルチューブは長さ約122cm、最後の約40cmは硬質プラスチックで補強。目盛付。
    容量(L)2.5型番CF85
  • ドリームカップ(フロート式BIG型) タバタ(畜産)

    ドリームカップ(フロート式BIG型)

    タバタ(畜産)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
    材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×336×187配管1/2配管方向
  • 牛馬用毛ブラシ タバタ(畜産)

    牛馬用毛ブラシ

    タバタ(畜産)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    牛馬用毛ブラシ牛馬用の高級ブラシです。
    材質(ブラシ部)猪毛
  • ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T タバタ(畜産)

    ウォーターカップ(チューブバルブ式)WBS-T

    タバタ(畜産)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
    仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅質量(kg)約2.6容量(L)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245耐圧(MPa)0.74配管1/2流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)使用周囲温度(℃)+1~+50配管方向
  • 単管用受け金具 タバタ(畜産)

    単管用受け金具

    タバタ(畜産)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
    用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【鉄用】F:単管用受け金具(長さ:540mm重量:約3.0kg通し穴(内径):29.4mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
  • 受けピン5個入 タバタ(畜産)

    受けピン5個入

    タバタ(畜産)
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
    用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】H:受けピン(長さ:605mm重量:約1.6kg直径:19mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
  • カウヘルパー タバタ(畜産)

    カウヘルパー

    タバタ(畜産)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    滑車型の助産器です。
    仕様牽引力:最大約720kg質量(kg)1.7寸法ロープ:(長さ)18.5m/(太さ)8mm幅(m)最大2.5材質(ロープ)ナイロン
  • 哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット) タバタ(畜産)

    哺乳バケツセット(ホワイト)スペアパーツセット2個入(Ⅹ2セット)

    タバタ(畜産)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    哺乳プラバケツセット[ホワイト]のスペアパーツセット!!!。乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます(詳しくはお問合せください)。乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります。哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。
    セット内容1セット(乳首×2/バルブセット×2/バルブ用スパナ×1/乾燥補助パーツ×1)
  • E-ZNurseスクリュー式用スクリューキャップ10個入 タバタ(畜産)

    E-ZNurseスクリュー式用スクリューキャップ10個入

    タバタ(畜産)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    E-ZNurseスクリュー式哺乳瓶で使用可能なキャップ(個別販売)です。哺乳瓶は乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。
  • パワーラインワイヤー タバタ(畜産)

    パワーラインワイヤー

    タバタ(畜産)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    UVカット仕様電気誘導率に優れたスズメッキCU線使用で従来品より電気導通性を大幅向上。UV樹脂使用のポリコードで耐抗性向上。
  • マミーボトル和牛用 タバタ(畜産)

    マミーボトル和牛用

    タバタ(畜産)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》。取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上。隅々まで洗浄可能な形状。電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)。乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現。丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です。ぼた落ちを抑える事が可能。空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません。クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です。キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色。ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります。単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
    内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
  • 木・鉄柱用受け金具2個入 タバタ(畜産)

    木・鉄柱用受け金具2個入

    タバタ(畜産)
    4,388税込4,827
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    便利な組立式回転柵キットの部品売りです。組立式回転柵キット【T型】の部品売りです。
    用途組立式回転柵キット【T型】の部品としてお使いください。内容【木・鉄用】E:木・鉄柱用受け金具(長さ:540mm重量:約2.0kg通し穴(内径):22.6mm)塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)