農業資材・園芸用品 :「植物用 led」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)5
電源出力…5V2A以上のUSBポート
本体質量(g)約130
全光束(Lm)250
平均演色評価数Ra80
光源白色LED・赤色LED(交換不可)
照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。
電源コード約150cm
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)
直径×高さ(mm)110×212~710
タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)
照射位置5-10cm
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)8.5
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)
本体質量(g)約390
全光束(Lm)420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)
取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)7.5
電源出力…5V2A以上のUSBポート
本体質量(g)約190
全光束(Lm)270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5
平均演色評価数Ra80
光源白色LED・赤色LED(交換不可)
照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
電源コード約150cm
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)
取付可能厚(mm)【クランプ】~15
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。設置高さ約30cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)7
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)
本体質量(g)約740
全光束(Lm)400
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)
直径×高さ(mm)210×510
タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)
照射位置5-10cm
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。設置高さ約29cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)14
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)
全光束(Lm)660 (100%点灯時)
本体質量(kg)約1.46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。