室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)5
電源出力…5V2A以上のUSBポート
本体質量(g)約130
全光束(Lm)250
平均演色評価数Ra80
光源白色LED・赤色LED(交換不可)
照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。
電源コード約150cm
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)
直径×高さ(mm)110×212~710
タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)
照射位置5-10cm
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)7.5
電源出力…5V2A以上のUSBポート
本体質量(g)約190
全光束(Lm)270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5
平均演色評価数Ra80
光源白色LED・赤色LED(交換不可)
照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
電源コード約150cm
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)
取付可能厚(mm)【クランプ】~15
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。