目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い
付属品取付ロープ(3m)×4本
紫外線カット約70%
厚さ(cm)0.5
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。