Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
SBC-280A用鋸爪ブレード Xカッターフィート用替刃
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替刃、替刃として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×15
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。
材質刃:特殊鋼、クロムコーティング
質量(kg)1.2
電流(A)1.65
消費電力(W)150
刈込み幅(mm)約160
刈込み高さ(mm)約15から30
絶縁方式回二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
定格時間(分)30
振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)1.9
色ホワイト
電流(A)2.5
消費電力(W)250
電源AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225
絶縁方式二重絶縁
取付穴径(Φmm)25.4
定格時間30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。
キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80
対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210
1セット(20個)
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー
付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1
質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)
定格電圧(V)3.6
刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80
連続使用時間(分)約30
バッテリー2.0Ahリチウム電池
充電時間約3時間
保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125
充電方式USB-typeC USB充電
ストローク数(min)1,100-1
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。