最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1
質量(kg)18
容量(L)粉砕バッグ:60
電流(A)15
消費電力(W)1500
電源AC100V(50/60Hz)
能力最大破砕:生木小枝(直径30mm)
コード長さ(m)4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885
定格時間(分)25(※気温20度基準)
アズワン品番64-3282-26
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。
用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。
セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本
質量(kg)26
容量(L)55
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。