切れ味の良い普及刃。枯草や太い茎、密集した雑草刈りに適した草刈り機専用刃。8枚刃が草をラクラクカット。
用途電気草刈機用替刃
適合機種YBC-161A、YBC-N160A、YEC-160、TMGC-160、YBC-160W、YBC-160A
質量(g)200
穴径(Φmm)20
刃数(p)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.3
1枚
¥999
税込¥1,099
欠品中
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。
付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1
材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム
長さ(mm)(ナイロン)100
質量(kg)1.9
消費電力(W)420
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200
電源(AC V)100(50/60Hz)
刃外径(mm)(金属刃)160
定格時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。