給水開始時刻・給水時間を設定するだけの簡単制御。水位センサーなしで簡単設置&撤去。塩ビ管(100Aサイズ)に接続するだけの簡単設置。乾電池(単一×4本)で1シーズン動作
その他【水位落差】1m以下
質量(kg)5.5
電源単一乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×234×187
センサー【給水開始動作】×【止水動作】×
使用周囲温度(℃)10~40
動作時間1回/日動作×6か月相当(周囲温度25℃にて)※
タイマー【(時刻)による給水開始動作】〇(5時、11時、17時、23時)【止水動作】〇(3時間、6時間、10時間)
防水性IP65相当
管接続タイプ塩ビ管(VU100A)
1個
¥45,273
税込¥49,800
6日以内出荷
工事をする必要はありません。本体を塩ビ管(VU管100A)に接続し、希望の水位に合わせてセンサーの位置を調整するだけで設置は完了です。あとは電源を入れるだけで面倒な作業は必要ありません。ゲートが開閉することで給止水する、シンプルな構造です。止水部分には柔軟な素材を使用しているため、止水時に小石や草等の異物の影響を受けにくくなっています。風雨に耐えることができるIP65相当の防水性を確保しました。加えて電池駆動(単一電池4本)のため、天候に関係なく安定して動作します。
その他【水位落差】1m以下
質量(kg)5.5
電源単一電池 4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×234×187
センサー【水位】上限用・下限用センサー 各1個(本体と水位センサーは有線接続)
使用周囲温度(℃)10~40
動作時間1回/日動作×6ヵ月相当(周囲温度25℃にて)※2
防水性IP65相当
管接続タイプ塩ビ管(VU管100A)
1個
¥45,273
税込¥49,800
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。