農業資材・園芸用品 :「刈払機 刃」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。 4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。 刃数(p)24 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 アズワン品番64-4078-20
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

両刃仕様のブレード刃で経済的 。しなやかで薄型なので石に当たっても割れにくい 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減 。軽量約125g(。本体のみの重さ)
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター替刃 草刈用として 材質ナイロン
1箱(20枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両刃仕様のブレード刃で経済的 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター 草刈用として 材質本体/ナイロン・アルミ ブレード/ナイロン
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる 付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1 質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
799 税込879
翌々日出荷

回転を利用した作業が可能! 。チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ 。ラクに作業かできるタイプ 。純正刃押え金具不要 。超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 。交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈りができる 付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1 質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
599 税込659
翌々日出荷

左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。 付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1 寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230 定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃ 電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃ モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用 適合機種内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)120 内径(Φmm)20 外径(Φmm)160 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数24
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用 適合機種EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS) 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)170 内径(Φmm)20 外径(Φmm)185 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数36
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用 適合機種36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc~32cc推奨 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)360 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数40
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能。付属品・セット内容 。本体×1
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用 適合機種18V・36V充電式草刈機・エンジン式刈払機20cc~25cc推奨 厚さ(mm)台金:約1.1 質量(g)290 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 チップ厚さ(mm)約1.7 チップ数36
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 。2種類の刃で切れ味プラス 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の刃を搭載することで、雑草の刈り漏れを防ぐ切れ味超特化型 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい。 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える。 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左締めナットのすり減り防止に
用途EARTHMAN SHARELINK 2・3WAYグラストリマー用交換部品 セット内容刃押え金具×1、左締めナット×1 材質アルミ
1個
699 税込769
翌々日出荷

伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに 付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード) 定格電流(A)3.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード) 本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 材料ナイロン
1個
598 税込658
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

安心の日本製JIS付チップソー 。強力V型埋込刃
用途一般草刈用 刃数36P 外径(mm)230 内径(mm)25.4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り サイズ菱形 対辺2.7mm×30m 材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに 材料ナイロン+アルミニウム含有 サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪ ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい! 浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる! エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~ 使用可能コード ストッパー付きナイロンコード ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 取付穴径(Φmm)25.4 質量(g)195 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150 セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4 コード長さ(m)0.2
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用 材質台金:65Mn、チップ:YG8相当 寸法(mm)255 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)60 刃厚(mm)1.7
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用 材質台金:65Mn、チップ:YG8相当 寸法(mm)230 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)58 刃厚(mm)1.7
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。 仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップをガードするコブ付き 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈用 厚さ(mm)台金:約1.1 内径(Φmm)25.4 チップ厚さ(mm)約1.7
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。 質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800 刈り幅(mm)160 連続使用時間(分)20 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)18
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃数(p)24 板厚(mm)1 アズワン品番64-4077-45
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用 厚さ(mm)台金:約1.1 内径(Φmm)20 チップ厚さ(mm)約1.7
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします 刃数40 外径(mm)255 内径(mm)25.4
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに 内容5枚パック 外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1セット(5枚)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします 刃数36 外径(mm)230 内径(mm)25.4
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに 内容1枚パック 外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1個
779 税込857
4日以内出荷

穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに 内容1枚パック 外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1個
779 税込857
翌々日出荷

穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに 内容2枚パック
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに 内容5枚パック 外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1セット(5枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷