農業資材・園芸用品 :「生垣剪定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GHT-180LiB infini-Link18V充電式ヘッジトリマー EARTH MAN 動画あり
専用バッテリーパック1個付き USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる。
用途生垣の刈り込み・庭木の剪定に 付属品ヘッジトリマー本体×1 、ブレードカバー×1 、チップレシーバー×1 、チップレシーバー固定ネジ×2 、18V専用充電器×1 、18V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1 ストローク(mm)約13 質量(kg)約2.1(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約700×170×150 出力電圧(V)DC5 刈込み幅(mm)約350 出力電流(A)1 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 ブレード駆動方式両刃駆動 モーター電圧(V)DC18 電源タイプ充電式 アズワン品番64-4077-38 ストローク数(min-1)約1500 最大切断径(Φmm)約10
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング