農業資材・園芸用品 :「縁石」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに 付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード) 定格電流(A)3.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード) 本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000 使用環境温度(℃)0~40 定格時間30分
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。 質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800 刈り幅(mm)160 連続使用時間(分)20 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)18
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング