農業資材・園芸用品 :「水やりタイマー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分 寸法(mm)99×94×98 質量(g)255 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー先端部:-40~110℃ インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番64-2326-55 タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷