ダイヤモンド一発チェーンソーやすり龍宝丸翌日出荷
粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。Tプラスコーティングで永く研げます。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等トラスコ品番552-2774材質ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC形状丸粒度(#)100200全長(mm)215刃長(mm)145刃幅(mm)4.7
3枚組チップソー 大地の寿龍宝丸翌々日出荷
一般草刈用 人気度NO.1!POINT1:チップの表面60%を接合したガッチリ深埋め込みでチップが飛びにくい。POINT2:チ精密研磨で切れ味バツグン!!
ダイヤモンド一発チェーンソーやすり龍宝丸翌々日出荷
特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。POINT1:荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできるPOINT2:ダイヤモンドで驚異の研磨力POINT3:Tプラスコーティングで永く研げる
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。寸法(mm)5.5グリーン購入法適合
チェーンソーデプス調整セット龍宝丸当日出荷
チェーンソー研磨にはデプスゲージの高さ調整がポイントです!いつでも どこでも 簡単!チェーンソーを研いでラクラク作業!デプスアジャスターの上に出ている部分をダイヤモンド平ヤスリで研磨します。3~4回チェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調整も行ってください。
用途チェーンソーのデプスの調整に。セット内容ダイヤモンドヤスリ(デプス専用)、デプスアジャスター
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ龍宝丸(9件のレビュー)当日出荷
1本の丸ヤスリに2つの粒度!
荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。
先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。
ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5仕様直径4.0mm用材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)20
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398