木鞘入り木柄剪定鋸BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
刃長植木鋏BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
寸法(mm)195×110×15全長(mm)195色ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
鋼付き生花鋏BIGMAN(ビッグマン)当日出荷
華道用の鋏です。
花、木、竹など、その季節のものを流儀にしたがって活け、生花の心を創ると言われてます。
古来からの形のままですが、今も幅広く愛用されています。
寸法(mm)165×48×18色ブラック質量(g)183タイプ生花用刃長(mm)45切断能力(mm)生木8以下(目安)
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398