手打鋼付 ワングリホー浅野木工所翌々日出荷
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態で畑の草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄質量(g)950頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200
手打鋼付 ワングリホー浅野木工所3日以内出荷
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態での草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
適合する草の種類:柔らかい草
小判アルミパイプ 鋼付 ワングリホー浅野木工所3日以内出荷
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
畑の草削り、土寄せ、土ならしまでこれ1本で!柄は握りやすい小判型アルミパイプ柄です
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄、柄/アルミ質量(g)700頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200
刃物鋼 デルタホー二面式 210mm浅野木工所3日以内出荷
畑の除草、土寄せ、穴掘りに・多用途に使用できる
三角形の形の刃がついている、除草用アイテムです
畑の雑草を削るようにして除草ができます
除草のほか、穴掘り・土寄せにも便利です
V字の左右に刃がついているので、どちらも使えます
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・畝立て・土寄せ・穴掘りなど。質量(g)900頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200
刃物鋼 波刃穴明デルタホー 240浅野木工所3日以内出荷
畑の除草、土寄せ、穴掘りに・多用途に使用できる
立った状態での除草・草削りに
軽量&泥・水切れが良い、刃の部分に穴があいたタイプのデルタホーです
1辺が波刃になっているので、草にくいつきが良く、土離れもスムーズです
立ったまま除草でき、草削りだけでなく穴掘り・土寄せなどに使用できます
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・畝立て・土寄せ・穴掘りなど。材質頭/鉄質量(g)1000頭部寸法(mm)240柄長さ(mm)1200×Φ30
全鋼 ワングリホー 180mm浅野木工所4日以内出荷
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態での草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄質量(g)800頭部寸法(mm)180柄長さ(mm)1200
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398