農業資材・園芸用品 :「草刈り 8枚刃」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)76
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付き。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)88
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)42
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970
エンジン型式TLE48
走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できます。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)73
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)69
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:4.6
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940
エンジン型式GB181PN
走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。