散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄
材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂
質量(g)300
タイプ角度調整式
寸法(cm)80×5.9×6.1
適合ホース内径(Φmm)12~15まで
パターン3種類
取扱説明書(1.97MB)
シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂、TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。