農業資材・園芸用品 :「点火コイル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」。 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●最大作業能力(kg):200●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:575
幅(mm)幅:150
全長(mm)荷台:900~1250、機体:1475
質量(kg)機体:105
形式主クラッチ:ベルトテンション式
全高(mm)機体:900
構造荷台:固定
外幅寸法(mm)クローラ:590
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101LN
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5
地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330
変速段数前進1・後進1
側板高さ(mm)荷台:120
変速ギヤ選択
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。