農業資材・園芸用品 :「含水 率 測定 器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所酒米水分計
酒造用原料精米の含水率と吸水率は高い相関関係にあり、良質なこうじ造りには、高度にとう精された原料精米が求められます。ライスタf4は、8%までの低水分測定を実現。普通米に比べ低水分の酒造用原料精米をより正確に測定できます。また、良質なこうじ造りの鍵を握る原料精米の水分管理にもお役立ていただけます。
測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) 付属品試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース 質量(kg)0.44 測定範囲酒米:8~18%精米:11~20%玄米:11~20% 電源電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 使用温度範囲0~40℃ 測定精度製作:±0.1%(20%以下)、105℃法:±0.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×94×64.5 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能温度補正/サーミスタによる自動温度補正穀温補正/マイコンによる自動穀温補正
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷