3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300 刃の種別ラインヘッド 機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド コードツイストタイプ コード径(Φmm)1.6 バッテリー電圧(V)18 1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah) 使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah) 質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315 商品タイプ本体、バッテリーセット 回転数(min-1[回/分])7800
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ナイロン 使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah) 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380 商品タイプ本体、バッテリーセット 機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ 1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah) 回転数(min-1[回/分])2300 -2800
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ハイパワーと効率的な作業!高機能リチウムイオンバッテリーにより、軽量かつハイパワーが可能! 作業環境をふまえた耐久性・業務用仕様!業務用仕様で耐久性を踏まえた構造や材質。 シンプルでどなたでも簡単に使用することが可能! 清掃機器との共有(バッテリーユニバース)。 作業で併用されやすい、清掃機器とも共有したバッテリー。 導入コストを抑える事が可能です。(※バッテリー・充電器は別売りです。) インテリジェント自動速度制御!自動で刈込速度が制御されるため、バッテリーへの負担が減り、作業時間を伸ばします。 刈込み高さ調整機構。ハンドルを上下することで、簡単に刈込高さを調整できます。 可変式走行モーター!作業する方や状況に合わせて走行速度を調整できるため、無理のない作業を実現します。
用途電源のない場所での作業に 仕様(振動力)0.8 材質(草刈り用デッキ)鋼 質量(kg)32(アクセサリーを含まない) 電圧(V)36 刈込み幅(mm)530 騒音値(dB)95 刈込み高さ(mm)30-110 連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah) バッテリー36Vバッテリープラットフォーム ダストコンテナ容量(L)70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130 走行速度(km/h)(移動時)2-5 定格回転速度(r.p.m)3100 1充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷