アグリスマイル 潤滑防錆油サボテン3日以内出荷
刃物の潤滑・防錆に。潤滑・防錆油 アグリスマイル。口に入っても安全。
食用の植物油脂を使用し、人体に対して無害です。
無味・無臭・無色ですので、収穫物や食品に臭いが移りません。
薄い塗膜でスムーズな動き。刃物を錆びから守ります。
国際衛生科学財団NSF-3H・H3認証商品です。
用途各種刃物(剪定鋏・鋸・刈込鋏・バリカン)等の潤滑・防錆に。
野菜結束機・選別機等の稼動部に。
食品カッター、スライサー等の刃部の付着防止に。食品製造時の離型に。
アンビル型剪定鋏 Rサボテン当日出荷
楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。
20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹
アンビル型剪定鋏サボテン当日出荷
サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。
切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。
包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの果樹全般
楽切剪定鋏 男性用サボテン(3件のレビュー)当日出荷
1/2の力で太枝を切断できます。刃がスライドしながら切るので、力を逃さずスムーズな切断を実現しました。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。20mmまでの生木の剪定に最適です。
用途剪定作業等。材質ステンレススプリング寸法(mm)170使用目的剪定作業等ハンドル色オレンジ材質(刃)フッ素コート
園芸道具万能刃研ぎサボテン(1件のレビュー)当日出荷
手軽で使いやすく良く刃が付く、コンパクトな万能刃物研ぎです。家庭用・園芸用鋏全般、刈込鋏はじめ農作業用刃物などの刃付けに最適です。角を使って軽くこするだけで刃が蘇ります。
用途鋏、刃物などの刃付け。仕様防錆油付材質タングステンカーバイド ポリカーボネート色ブラック使用目的刃付け
アンビル型剪定鋏楽×楽サボテン当日出荷
太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225
鋏ケースAサボテン(2件のレビュー)当日出荷
ベルトに取り付けて使えるぶどうはさみ用ケース。
水や洗剤がためられる新機能 付着した汚れ落しに。
エアークッションハンドル スリム剪定ハサミサボテン翌々日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。
ガーデニング・生木剪定作業等。
エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。
サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。
ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
エアークッションハンドル 剪定ハサミサボテン翌々日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。
ガーデニング・生木剪定作業等。
エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。
サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。
ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
切断能力:15mmまで。
マイティーグリップ 剪定鋏サボテン翌々日出荷
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
ステップレスインターロック。刃の最適なバランスと調子を保持し、刃の取替えが非常に簡単にできます。
センターボルトにはピボスライドが装着されています。刃にガタ付がでません。注油が不要です。
エクセレント レディース剪定鋏 押切サボテン当日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
エクセレント レディース剪定鋏サボテン翌々日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
エクセレント 剪定鋏 押切サボテン翌々日出荷
ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
エクセレント 剪定鋏サボテン3日以内出荷
業界初Wハードクローム採用。超硬質で磨耗しにくく切れ味を持続し、サビ・ヤニが付きにくい。
タッチストッパー(不安定な足場での作業でとても便利です)。片手で体の一部に触れるだけで外れるように工夫されております。
楽切剪定鋏サボテン(13件のレビュー)当日出荷
1/2の力で太枝を切断!!刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
プロタイプ剪定鋏サボテン(31件のレビュー)当日出荷
プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
楽切剪定鋏サボテン(4件のレビュー)当日出荷
刃物の自然な動きを再現!!
楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
1/2の力で切る!!
レディース剪定鋏サボテン(6件のレビュー)当日出荷
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート全長(mm)170質量(g)120刃長(mm)約45切断能力(mm)10(生木)
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3