シャインカット150サボテン翌々日出荷
果樹棚やポット栽培等の剪定。
刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。
刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。
シャインカット180サボテン(2件のレビュー)翌々日出荷
果樹棚やポット栽培等の剪定。
刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。
刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。
はく皮鋏サボテン翌々日出荷
果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。
刃の丸い部分で枝に一周切込みを入れ(二か所)、二か所の切込みの間を刃の先端で切り、表皮をはがします。
用途果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。
アンビル型剪定鋏楽×楽サボテン当日出荷
太枝も楽に切れる押切型、果樹剪定に最適です。<br />押切型で太い枝を切っても手にかかる衝撃が少なく連続で作業しても手への負担が少ないのも特徴です。<br />刃部は刃物鋼にフッ素樹加工を施しておりサビヤニに強く切れ味抜群です。<br />ワンタッチストッパーで簡単開閉できます。
用途果樹全般の剪定作業。全長(mm)205切断能力(mm)20材質刃部:刃物鋼 ハンドル:鋼板 アンビル部:アルミダイキャスト質量(g)約225
ロング芽切鋏 左利き用サボテン(2件のレビュー)当日出荷
ロング芽切鋏の左利き用です。<br />クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。<br />極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。<br />サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。全長(mm)200刃長(mm)58仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的剪定切断対象庭木、果樹
芽キズ鋏 MEBUKI改サボテン(2件のレビュー)当日出荷
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。
発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。
刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
アンビル型剪定鋏 Rサボテン当日出荷
楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。
20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。
用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの庭木果樹
環状はく皮ナイフサボテン(2件のレビュー)当日出荷
果実の着色、糖度の向上に。
ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。
市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。寸法(mm)170
アンビル型剪定鋏サボテン当日出荷
サビに強いフッ素加工、切り口が美しい、楽に切れる押し切り型。
切り口が美しいアンビル型です。20mmまでの果樹剪定作業に最適です。
包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはピボスライドシステムにより、注油なしで長時間スムーズな動きと、快適な作業が可能です。
用途20mmまでの果樹全般の剪定作業に。全長(mm)205切断能力(mm)生木20まで色ブルー質量(g)225使用目的剪定作業切断対象20mmまでの果樹全般
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ガーデンチェアーLION (ライオン事務器)税込¥79,178¥71,980
ガーデンテーブルLION (ライオン事務器)税込¥153,780¥139,800
ガーデンテーブルLION (ライオン事務器)税込¥84,678~¥76,980~
プラントスタンドLION (ライオン事務器)税込¥131,780¥119,800
天然加里ミネライノチオプラントケア税込¥6,048¥5,498