ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類電池式
使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に
種類電気式
ホース長さ(m)20
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
主な用途殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
モーター分相起動形単相モーター
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
出力(W)250
電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用距離範囲(m)4(直射)
取扱説明書(13.1MB)
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様25Lタンクキャリー付き
付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番458-6719
質量(kg)23.5
出力(W)250
種類電気式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)25
モーター分相起動形単相モーター
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ノズル長(mm)540
材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
主な用途殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液薬剤
アズワン品番64-6358-30
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。