農業資材・園芸用品 :「ホース用」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースの接続時に締め付けて使用します
用途交換用として 適合機種人力・動力用 セット内容2個 関連資料(10.1MB)
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として 耐圧(MPa)3.5 ホース長さ(m)3 関連資料(10.1MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に 接続ねじG1/4(ISO) ホース径(Φmm)8.5 関連資料(10.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力散布機用吐出ホース
用途交換用として 幅(mm)ホース:120 関連資料(10.1MB)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース・握りの交換用として
用途交換・補修用として ホース長さ(m)1
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に 関連資料(10.1MB)
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(1.74MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH100-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番MS-ERH50H85-AAA-1 関連資料部品展開図(2.49MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
用途交換・補修用として 適合機種GT-HDシリーズ 関連資料(34.52MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 取扱説明書(1.3MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動噴ホースに異物混入を防ぐストレーナー
用途交換用として 関連資料(10.1MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に 噴霧能力(mL/min)240 主な用途殺虫・消毒剤用 噴射能力(mL/min)400 噴口消毒用1頭口 種類電池式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に 種類エンジン式 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L)0.58 燃料自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約40分 ポンプ二連ピストン式 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(38.5MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 動画あり
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ノズル長(mm)1090~620 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 エンジン形式4サイクル ホンダGX25 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min)最大8.6 ポンプ二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] 材質(タンク)PE 燃料自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間約40分 燃料タンク容量(L)0.58 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(7.6MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途家回りの消毒作業に 付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900 本体質量(kg)18.3 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5 使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W)250 吸水量(L/min)2.8 充電時間(分)約90 関連資料(1.01MB) 運転時間(分)約60(2個使用時) 取扱説明書(9.71MB)
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.42MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
用途部品の交換に 1台あたりに必要な個数1 適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 取扱説明書(0.7MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(16.61MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 取扱説明書(3.6MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背負い落下式除草剤散布機 JS-10-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.52MB)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.49MB)
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に 取扱説明書(2.5MB) 噴口消毒用2頭口(切替) 噴霧調整霧・直射 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4] 主な用途殺虫・消毒剤用 付属品スポイド1個 型式肩掛式 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 種類蓄圧式 ホース長さ(m)5 仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式) 関連資料(4.9MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)ゴム、真鍮 適合機種RV-DX/RW-DX/ES など 仕様背負い噴霧器用握りグリップ トラスコ品番793-1280 質量(g)80 接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メス アズワン品番64-6359-84 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)