農業資材・園芸用品 :「噴霧器」の検索結果

関連キーワード
188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 種類電池式 使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に 取扱説明書(1.3MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進 動画あり
ノズル本体クミの交換用として
用途交換・補修用として 材質プラスチック 接続ねじパイプ接続部:M16 関連資料(31.8MB)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式噴霧器 ガーデンマスター 工進 動画あり
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
用途薬剤散布に 噴霧能力(mL/min)240 主な用途殺虫・消毒剤用 噴射能力(mL/min)400 噴口消毒用1頭口 種類電池式
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進 動画あり
1個ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進 動画あり
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(16.61MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)20 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 モーター分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 出力(W)250 電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m)4(直射) 取扱説明書(13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類手動式(半自動式) 型式背負式 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)470 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプダイヤフラムポンプ 材質(本体)SS 付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク)ステンレス 噴霧調整霧・泡状 噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進 動画あり
霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック(黒色) 噴霧調整霧・直射 接続ねじM8 種類手動式噴霧器パーツ 関連資料(31.8MB)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器用 LS,ES ショルダーベルトクミ(一体型)
用途交換・補修用として 関連資料(31.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 動画あり
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として 適合機種HSシリーズ ノズル長(mm)370 材質(本体)アルミ 取扱説明書(1.3MB) 関連資料(31.8MB)
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールコックの交換用として
用途交換・補修用として
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース・握りの交換用として
用途交換・補修用として ホース長さ(m)1
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進 動画あり
除草剤を効率よく散布できます
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック 適合機種HSシリーズ・GTシリーズ 適合本体GT-3HS・5HS・5HSR 接続ねじM8 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK
用途水やりや薬剤の散布に タイプスプレータイプ タンク容量(L)1 本体質量(kg)0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3] 噴射能力(mL/min)600 噴霧能力(mL/min)300 材質(タンク)ステンレス 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ 噴霧調整霧・直射 アズワン品番64-9482-44 噴口自在1頭口噴口 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ノズルパイプの交換用として
用途交換・補修用として
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進 動画あり
ピストンの交換用として
用途交換・補修用として 質量(g)10 材質(本体)ゴム・プラスチック 関連資料(31.8MB)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。
用途薬剤散布に 取扱説明書(2.5MB) 噴口消毒用2頭口(切替) 噴霧調整霧・直射 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4] 主な用途殺虫・消毒剤用 付属品スポイド1個 型式肩掛式 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 種類蓄圧式 ホース長さ(m)5 仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式) 関連資料(4.9MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

乾電池式噴霧器 GT-5D-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.12MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

背負い式乾電池噴霧器 DK-7D-AAA-1 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.42MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 動画あり
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 SLS-10-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SLS-10-AAA-0 関連資料部品展開図(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

電動噴霧器 MS-252CL-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(2.53MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

PA-186 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進 動画あり
部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。
用途交換・補修用として 仕様HSグリス 5g トラスコ品番776-0302 適合機種HS全シリーズ 適合本体HS全シリーズ 材質(本体)シリコングリス 質量(g)10 アズワン品番64-6359-50 関連資料(31.8MB) 取扱説明書(1.3MB)
1個
549 税込604
当日出荷

背負い式手動噴霧器 RW-7DX-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.49MB)
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途薬剤散布に 付属品ノズルパイプ・2頭口 トラスコ品番799-5121 型式肩掛式 質量(kg)1.3 種類手動式(半自動式) タンク容量(L)5 本体質量(kg)1.3 ホース長さ(m)1 ノズル長(mm)430 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.4[4] 噴霧能力(mL/min)一頭口:300 二頭口:600 材質(タンク)ポリエチレン 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴霧調整霧・直射 アズワン品番64-6358-58 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

PA-166 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進 動画あり
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として 仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替) 適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種 材質(本体)プラスチック(黒色) 接続ねじM6 パターン形状霧状・直射 噴霧調整霧・直射 関連資料(31.8MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷