手動式散粒機 8L工進(4件のレビュー)当日出荷
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8トラスコ品番775-8154質量(kg)1.9主な用途粒剤散布アズワン品番64-6357-97関連資料(42.5MB)取扱説明書(3.9MB)
手動式散粉機 4.6L工進(2件のレビュー)予約販売
粉状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)4.6付属品延長パイプx2、Y型噴口、平枝噴口、蛇腹パイプ、多口噴口トラスコ品番775-8162質量(kg)2.5主な用途粉剤散布アズワン品番64-6357-96関連資料(42.5MB)取扱説明書(2.0MB)
背負い式肥料散布機 20L工進(2件のレビュー)当日出荷
手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9寸法(mm)780×505×600トラスコ品番775-8171質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95関連資料(42.5MB)取扱説明書(1.7MB)
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
サブゾーン日産化学税込¥4,838¥4,398