いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー
金属・樹脂・木材等の切断が可能
高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能
木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に
タイプ本体のみ
本体質量(kg)3
調整範囲(mm)1630~2130
バッテリーリチウムイオン
使用電池PA-332
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)18
材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)2300
最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50
関連資料(1.37MB)
運転時間(分)約30
取扱説明書(2.79MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー
金属・樹脂・木材等の切断が可能
高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能
木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に
タイプ充電器・バッテリー付き
本体質量(kg)3
調整範囲(mm)1630~2130
バッテリーリチウムイオン
使用電池PA-332
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)18
材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)2300
最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50
関連資料(1.37MB)
運転時間(分)約30
取扱説明書(2.79MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。
左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。
モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に
電圧(V)DC18
モーターブラシモーター
刈込み幅(mm)350
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約70
電源タイプ充電式
関連資料(42.5MB)
運転時間(分)約50
取扱説明書(4.0MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。