農業機械 (19) カテゴリ: 農業資材・園芸用品ブランド: 工進すべて解除
充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進 4日以内出荷
コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)
用途 家回りの消毒作業に 付属品 ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコック タイプ 充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×600×640-900 本体質量(kg) 18.3 モーター ブラシモーター バッテリー リチウムイオン DC36V2.5Ah×2個 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 3.5 使用電池 PA-334 36V2.5Ahバッテリー モーター出力(W) 250 吸水量(L/min) 2.8 充電時間(分) 約90 関連資料 (1.01MB) 運転時間(分) 約60(2個使用時) 取扱説明書 (9.71MB)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 翌々日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途 薬剤散布に 仕様 25Lタンクキャリー付き 付属品 ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番 458-6719 質量(kg) 23.5 出力(W) 250 種類 電気式 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L) 25 モーター 分相起動形単相モーター 材質(ホース) 塩化ビニール(PVC) 電源コード(m) 5 ホース長さ(m) 20 ノズル長(mm) 540 材質(ノズル) 真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min) 50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min) 50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク) ポリエチレン(PE) 主な用途 殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液 薬剤 アズワン品番 64-6358-30 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (10.7MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途 薬剤散布に 付属品 鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類 エンジン式 燃料 2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約70分 ホース径(Φmm) 6 ノズル長(mm) 870 燃料タンク容量(L) 0.6 使用距離範囲(m) 4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 締め切り時:3.0[30] エンジン形式 2サイクル 工進KC26 材質(タンク) PE 主な用途 殺虫・消毒剤用 ポンプ 一連差動ピストン式 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 関連資料 (2.3MB) 取扱説明書 (5.8MB)
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 (7件のレビュー) 4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途 薬剤散布に 種類 エンジン式 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.5 連続使用時間 約40分 ノズル長(mm) 600 燃料タンク容量(L) 0.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 締め切り時:3.0[30] 始動方式 リコイルスターター方式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min) 5.2 対応溶液 薬剤 取扱説明書 (7.0MB)
動噴用ロングノズル 87cm G1/4ネジ 工進 当日出荷
高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途 交換用 接続ねじ G1/4 パターン形状 霧状・直射 ノズル長(mm) 870 関連資料 (42.5MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ステンレスライト畦畔170 工進 4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 ステンレスライト畦畔170 適合機種 動力用 タイプ 畦畔ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.2~1.8 接続ねじ G3/8(ISO) or G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 噴霧時:8.7~9.5 噴霧調整 直射・扇形・遠距離 噴霧量(L/min) 噴霧時:15.0~21.5 関連資料 (10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 工進 (1件のレビュー) 当日出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.2 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:4 到達距離(m) 直射時:4 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2 関連資料 (10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ピストル噴口ALD 工進 予約販売
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 ピストル噴口ALD 適合機種 動力用 タイプ ピストル 穴径(Φmm) 噴板:2.5 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0 噴霧調整 直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min) 直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0 関連資料 (10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新曲射鉄砲ノズルX1 工進 4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 新曲射鉄砲ノズルX1 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.8 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7 関連資料 (10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ遠距離鉄砲 工進 4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 ミニ遠距離鉄砲 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:2.5 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:13.0~16.0、噴霧時:5.0~8.0 噴霧調整 直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min) 直射時:17.0~21.5、噴霧時:10.5~14.0 関連資料 (10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル ミニ鉄砲ノズル 工進 4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 ミニ鉄砲ノズル 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.8 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:9.8~11.0、噴霧時:5.0~7.0 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:7.4~10.3、噴霧時:4.6~7.7 関連資料 (10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル 新鉄砲ノズル 工進 4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 新鉄砲ノズル 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:2 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0 関連資料 (10.1MB)
動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進 4日以内出荷
噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途 高木の直射・噴霧に 仕様 フード付きピストル噴口FL-1 適合機種 動力用 タイプ ピストル 穴径(Φmm) 噴板:1.8 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9 関連資料 (10.1MB)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進 (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途 薬剤散布に 種類 電気式 ホース長さ(m) 20 噴霧能力(mL/min) 50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途 殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 噴射能力(mL/min) 50Hz:2500 60Hz:2900 モーター 分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 締め切り時:3.5[35] 出力(W) 250 電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m) 4(直射) 取扱説明書 (13.1MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴(ツインピストン式) 工進 (1件のレビュー) 翌々日出荷
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途 薬剤散布に 種類 エンジン式 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 締め切り時:3.0[30] 燃料タンク容量(L) 0.58 燃料 自動車用無鉛ガソリン 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間 約40分 ポンプ 二連ピストン式 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (38.5MB)
電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 (2件のレビュー) 当日出荷
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。
直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途 薬剤散布に 種類 電気式 ホース長さ(m) 10 ノズル長(mm) 630~2010 噴霧能力(mL/min) (一頭口)450/(二頭口)680 主な用途 殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 噴射能力(mL/min) (一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 締め切り時:0.26[2.6] 仕様 直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m) 噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプ ギヤポンプ 噴口 消毒用2頭口(切替) 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (2.7MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進 翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途 薬剤散布に 種類 エンジン式 ノズル長(mm) 1090~620 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 エンジン形式 4サイクル ホンダGX25 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 吸水量(L/min) 最大8.6 ポンプ 二連ピストン式 最高圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 締め切り時:3.0[30] 材質(タンク) PE 燃料 自動車用無鉛ガソリン 連続使用時間 約40分 燃料タンク容量(L) 0.58 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (7.6MB)
農業資材・園芸用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
噴霧ノズル カクダイ 税込 ¥ 8,138 ¥ 7,398 バスケットへ
スーパーミスト カクダイ 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
立水栓柱 カクダイ 税込 ¥ 42,878 ¥ 38,980 バスケットへ