農業資材・園芸用品 :「枝切り」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式チェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途家周りの枝の切断に モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 充電時間(分)約60
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100 本体質量(kg)1.8 モーターブラシモーター チェーンスピード(m/s)8.5 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー 作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉) 充電時間(分)約60 チェーン形式80BX-26 関連資料(1.06MB) 取扱説明書(10.58MB) ガイドバー長さ(mm)100
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに 本体質量(kg)3.3 ガイドバー長さ(mm)200
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRS-180W 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に タイプ充電器・バッテリー付き 本体質量(kg)3 調整範囲(mm)1630~2130 バッテリーリチウムイオン 使用電池PA-332 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)18 材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)2300 最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50 関連資料(1.37MB) 運転時間(分)約30 取扱説明書(2.79MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

SRS-180WN 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断に タイプ本体のみ 本体質量(kg)3 調整範囲(mm)1630~2130 バッテリーリチウムイオン 使用電池PA-332 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)18 材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)2300 最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50 関連資料(1.37MB) 運転時間(分)約30 取扱説明書(2.79MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷