農業資材・園芸用品 :「gネジ」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として 種類動力式噴霧器パーツ 適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等 材質(本体)アルミ 接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4 関連資料(31.8MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りグリップの交換用として
用途交換・補修用として 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)ゴム、真鍮 適合機種RV-DX/RW-DX/ES など 仕様背負い噴霧器用握りグリップ トラスコ品番793-1280 質量(g)80 接続ねじノズル側:G1/4オス ホース側:G1/4メス アズワン品番64-6359-84 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 適合機種人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ) 種類動力式噴霧器パーツ 質量(g)24 噴霧調整霧・直射 接続ねじG1/4 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進噴霧器用 カバー付泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進 動画あり
除草剤を効率よく散布でき、カバーが付いているので飛散しにくい
用途交換・補修用として 材質(本体)プラスチック 接続ねじG1/4 関連資料(31.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 噴霧調整泡状 接続ねじG1/4 材質(本体)プラスチック 関連資料(31.8MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として 質量(g)40 噴霧調整霧状 接続ねじG1/4 材質(本体)プラスチック 関連資料(31.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い木の直射や霧状の散布作業に最適な動噴用ノズル(G1/4ネジ) 。
用途交換用 接続ねじG1/4 パターン形状霧状・直射 ノズル長(mm)870 関連資料(42.5MB)
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)600
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)3.5 関連資料(10.1MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m)1.3 関連資料(42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジが合わない時に 同径・異径のネジを接続
用途異径・同径のネジ接続に 仕様異径金具 適合機種人力・動力用 関連資料(10.1MB)
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

背負い式乾電池噴霧器 工進 動画あり
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類電池式 ホース長さ(m)1.2 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 使用距離範囲(m)二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間)約4 ポンプギヤポンプ 電池寿命約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整霧・直射・泡状 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 動画あり
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に 種類エンジン式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 対応溶液薬剤 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進 動画あり
もう少しノズルを長くしたい時に
用途交換・補修用として 適合機種HSシリーズ ノズル長(mm)370 材質(本体)アルミ 取扱説明書(1.3MB) 関連資料(31.8MB)
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧器のレバーコック 吐出と停止を手元で操作
用途交換用として 関連資料(10.1MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力噴霧機用のパッキンセット
用途パッキン交換に 適合機種人力・動力用 関連資料(10.1MB)
1セット(8個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に 種類手動式(半自動式) 型式背負式 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)470 噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500 主な用途除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4 ポンプダイヤフラムポンプ 材質(本体)SS 付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5] 材質(タンク)ステンレス 噴霧調整霧・泡状 噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(4.1MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力噴霧器用吸入ホース
用途交換用として 耐圧(MPa)3.5 ホース長さ(m)3 関連資料(10.1MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い場所へ散布が可能な散布竿(ポール型ノズルパイプ) 動力噴霧機用
用途セット動噴等に 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 関連資料(10.1MB)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気式噴霧器 ガーデンマスター(AC-100V) 工進 動画あり
家庭用AC100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 直射と霧状の切り替え可能な長い201cmノズル付、高い木の消毒に。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010 噴霧能力(mL/min)(一頭口)450/(二頭口)680 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)(一頭口)570/(二頭口)740 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.26[2.6] 仕様直射と霧状切り替えノズル、ホース10m付でラクラク移動 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 使用距離範囲(m)噴霧時:約0.6、直射時:約2.5~4(斜め45度) ポンプギヤポンプ 噴口消毒用2頭口(切替) 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(2.7MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:4 到達距離(m)直射時:4 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2 関連資料(10.1MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 動画あり
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 関連資料(2.3MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース・握りの交換用として
用途交換・補修用として ホース長さ(m)1
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 適合機種人力・動力用 関連資料(10.1MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動噴ホースの接続時に使用します 交換・分岐・ねじれ・省力化・異物混入防止
用途動噴ホース・ノズル等の接続に 関連資料(10.1MB)
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途霧状でのきめ細かな消毒作業に 仕様エースノズル 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:3 関連資料(10.1MB)
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ノズルパイプの交換用として
用途交換・補修用として
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に 仕様丸五頭口(換板) 適合機種動力用 タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板 穴径(Φmm)噴板:0.7 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整円錐 噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2 関連資料(10.1MB)
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ボールコックの交換用として
用途交換・補修用として
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLB-5 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:0.55 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30 関連資料(10.1MB)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

動噴ホースをコンパクトに収納、巻き取りが便利
用途ホースの巻き取りを簡単に 接続ねじG1/4(ISO) ホース径(Φmm)8.5 関連資料(10.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/14a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLB-3 適合機種動力用 穴径(Φmm)噴板:0.55 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:1.14~1.38 関連資料(10.1MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

3頭口~7頭口で大量噴霧が可能 円錐状にきめ細かな噴霧を実現 換板式・六角の多彩な品揃え
用途きめ細かな消毒作業に 仕様長五頭口(換板) 適合機種動力用 タイプ噴霧口:5頭、噴板:換板 穴径(Φmm)噴板:0.7 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整円錐 噴霧量(L/min)噴霧時:2.18~3.2 関連資料(10.1MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様新鉄砲ノズル 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:2 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:10.5~12.0、噴霧時:5.0~6.8 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:8.4~11.3、噴霧時:5.1~7.0 関連資料(10.1MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様ピストル噴口ALD 適合機種動力用 タイプピストル 穴径(Φmm)噴板:2.5 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:14.0~16.5、噴霧時:5.5~8.0 噴霧調整直射・円錐・遠距離 噴霧量(L/min)直射時:14.5~20.0、噴霧時:7.1~10.0 関連資料(10.1MB)
1本
14,880 税込16,368
当日出荷

ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/11a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能
用途除草剤の散布を効率的に 仕様ラウンドLA-2 適合機種人力用 穴径(Φmm)噴板:0.9 接続ねじG1/4(ISO) 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:1.12~1.20 関連資料(10.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様新曲射鉄砲ノズルX1 適合機種動力用 タイプ鉄砲ノズル 穴径(Φmm)噴板:1.8 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 到達距離(m)直射時:8.5~10.0、噴霧時:5.0~6.0 噴霧調整直射・円錐 噴霧量(L/min)直射時:8.3~11.0、噴霧時:5.5~7.7 関連資料(10.1MB)
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

霧状タイプの除草剤専用ノズル
用途除草剤の散布を効率的に 仕様人力新広角除草一頭口 適合機種動力用 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 噴霧調整扇形 噴霧量(L/min)噴霧時:2.3 関連資料(10.1MB)
1個
869 税込956
欠品中