絞り込み
ブランド
  • グローベン
  • モノタロウ(199)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • ホンダ(38,576)
  • スバル(25,408)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,473)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(909)
  • エスコ(732)
  • タカショー(708)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 京セラインダストリアルツールズ(545)
  • セフティー3(539)
  • 千吉(518)
  • 麻場(507)
  • シングウ(新宮商行)(496)
  • タカギ(461)
  • ゼノア(459)
  • マキタ(446)
  • 共立(395)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mmクイックストレート グローベン16mmクイックストレートグローベン
479税込527
1個
当日出荷
16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
16mmクイックエルボ グローベン16mmクイックエルボグローベン
479税込527
1個
当日出荷
16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
クイックエンド グローベンクイックエンドグローベン
689税込758
1個
当日出荷
16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
用途自動散水用のチューブ接続部材に。トラスコ品番109-9208
16mmクイックチーズ グローベン16mmクイックチーズグローベン(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9209材質ABS樹脂質量(g)40
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン自動散水ドリップチューブセットクイックアダプターグローベン
649税込714
1個
当日出荷
グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質ABS樹脂使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5質量(g)20
ポリチューブ グローベンポリチューブグローベン
10,980税込12,078
1巻
翌日出荷
トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”グローベン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
6mmストレート(10個入) グローベン6mmストレート(10個入)グローベン
519税込571
1袋
当日出荷
16mmポリチューブから6mmポリチューブを分岐する場合や、6mmポリチューブ同士を延長する時に使用します。
トラスコ品番124-7035質量(g)5
自動散水ドリップチューブセット グローベン自動散水ドリップチューブセットグローベン
63,980税込70,378
1セット
翌日出荷
自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション グローベン太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプショングローベン
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
スマプロBT用オプションです。 スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。
トラスコ品番257-2775セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール幅(mm)60高さ(mm)80品名壁面アダプターセット
ミニパンチ グローベンミニパンチグローベン
959税込1,055
1個
当日出荷
16mmチューブに6mmストレートを差し込むための穴を開けます。
仕様配管商品トラスコ品番124-7019質量(g)15
エコソーラーコントローラー(6系統用) グローベンエコソーラーコントローラー(6系統用)グローベン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
省電力設計です。 バッテリーを搭載していないので、交換の必要がありません。 バックアップバッテリーは不要です。 晴天時は約30分/日程度で充電が完了します。 大型ダイヤルとボタンで簡単操作です。
トラスコ品番827-8779質量(kg)1.2
90°ジェットスプレーユニット グローベン90°ジェットスプレーユニットグローベン
2,298税込2,528
1セット
翌々日出荷
組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番124-7022質量(g)65
6mmポリチューブ(10m巻) グローベン6mmポリチューブ(10m巻)グローベン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
16mmポリチューブから分岐して末端の散水口まで水を運びます。 外径6mm内径4mmのポリチューブです。 はさみで簡単に切れます。
トラスコ品番124-7027質量(g)260
6mmプラグ(10個入) グローベン6mmプラグ(10個入)グローベン
1,798税込1,978
1袋
当日出荷
ソーカードリップラインの末端や16mmポリチューブの穴を変更する際の補修に使用します。 つながっているので切り取ってご使用ください。 細い方を使います。
トラスコ品番124-7030質量(g)5
6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)グローベン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
トラスコ品番124-7023質量(g)600
180°ジェットスプレーユニット(1セット) グローベン180°ジェットスプレーユニット(1セット)グローベン
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
組立済で施工の簡略化をすることができます。
トラスコ品番124-7025質量(g)65
移動式ドリップチューブセット グローベン移動式ドリップチューブセットグローベン
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
グローベン ドリッパーノズル(10個入) グローベングローベン ドリッパーノズル(10個入)グローベン
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ハンギングバスケットや鉢植など個々の散水に適している散水ノズルです。 6mmポリチューブやライザーに接続して使用します。
自動散水スプリンクラーセット グローベン自動散水スプリンクラーセットグローベン
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)トラスコ品番457-4150セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット接続口径20A質量(kg)12電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)適合面積(m2)(最大)100使用圧力範囲(kPa)300~400