絞り込み
ブランド
  • グローベン
  • モノタロウ(187)
  • BIGM(丸山製作所)(66,054)
  • ホンダ(38,334)
  • スバル(14,496)
  • 三菱(4,886)
  • ヤンマー(3,396)
  • 工進(2,136)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(479)
  • セフティー3(464)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • タカギ(452)
  • マキタ(442)
  • ゼノア(429)
  • 千吉(418)
  • カクダイ(402)
  • 共立(350)
  • 麻場(333)
  • 浅香工業(328)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16mmクイックストレート グローベン

    16mmクイックストレート

    グローベン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
  • クイックエンド グローベン

    クイックエンド

    グローベン(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    16mmチューブの末端用キャップです 水抜きしやすいキャップ付です 専用工具を使わず差し込むだけで接続できます
    用途自動散水用のチューブ接続部材に。トラスコ品番109-9208
  • 16mmクイックチーズ グローベン

    16mmクイックチーズ

    グローベン(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9209材質ABS樹脂質量(g)40
  • 16mmクイックエルボ グローベン

    16mmクイックエルボ

    グローベン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
  • 自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン

    自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”

    グローベン(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
    用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
  • 自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン

    自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター

    グローベン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
    材質ABS樹脂質量(g)20使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5
  • ポリチューブ グローベン

    ポリチューブ

    グローベン
    10,980税込12,078
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • 90°ジェットスプレーユニット グローベン

    90°ジェットスプレーユニット

    グローベン
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    組立済で施工の簡略化をすることができます。
    トラスコ品番124-7022質量(g)65
  • 6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン

    6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)

    グローベン
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
    トラスコ品番124-7023質量(g)600
  • 移動式ドリップチューブセット グローベン

    移動式ドリップチューブセット

    グローベン
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
    用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
  • 自動散水ドリップチューブセット グローベン

    自動散水ドリップチューブセット

    グローベン
    63,980税込70,378
    1セット
    9日以内出荷
    自動で散水できるコントローラと散水チューブのセットです。 立水栓に取り付けできます。 チューブの総延長100mの散水が可能です。 誰でも操作可能な簡単操作のコントローラです。
    用途低木、中木の植込み花壇や外周の防風林への水やりに。トラスコ品番388-9966セット内容電池式簡易コントローラ―スマプロBT(立水栓仕様)×1台 (フランス製)、16mmリップチューブ500ピッチ×100m巻×1本(イスラエル製)、16mmポリチューブ5m(韓国製)、チューブホルダー(10個入)×10袋(日本製)、クイックストレート×2個(イタリア製)、クイックエルボ×2個(イタリア製)、クイックチーズ×2個(イタリア製)、クイックエンド×3個(イタリア製)タイプ立水栓蛇口接続適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14適合蛇口外径(Φmm)15~23距離最大対応:100m使用圧力(kPa)最適:200~300最大使用水圧(Mpa)可能:0.3
  • 太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション グローベン

    太陽光発電式簡易コントローラー”ソラクア” オプション

    グローベン
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    スマプロBT用オプションです。 スマプロBTコントローラ―を埋設散水栓に接続する事ができるアダプターセットです。
    トラスコ品番257-2775セット内容壁面アダプター1個、耐圧ホース1巻、ニップル1個材質本体:ステンレス ホース:塩化ビニール幅(mm)60高さ(mm)80品名壁面アダプターセット